Schneider - Biztosíték tartó 3P N 32A biztosítékhoz 10x38-as, moduláris IP20 SX004259 - DF103N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407250
Sonepar cikkszám
SX004259
Gyártói cikkszám
DF103N
Gyártói típuskód
DF103N
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
Biztosíték tartó 3P N 32A biztosítékhoz 10x38-as, moduláris IP20