Schneider - Biztosíték tartó 3P+N 50A biztosítékhoz IP20 SN139224 - DF143NC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407427
Sonepar cikkszám
SN139224
Gyártói cikkszám
DF143NC
Gyártói típuskód
DF143NC
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Biztosíték tartó 3P+N 50A biztosítékhoz IP20