Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó N 32A biztosítékhoz IP20 SX004260 - DF10N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó N 32A biztosítékhoz IP20 SX004260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407212

Sonepar cikkszám

SX004260

Gyártói cikkszám

DF10N

Gyártói típuskód

DF10N

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

Biztosíték tartó N 32A biztosítékhoz IP20