Schneider - Biztosítéktartó TeSys DF, 3P+N 125A, biztosíték mérete 22x58 mm IP20 SN138135 - DF223NC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407533
Sonepar cikkszám
SN138135
Gyártói cikkszám
DF223NC
Gyártói típuskód
DF223NC
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Biztosítéktartó TeSys DF, 3P+N 125A, biztosíték mérete 22x58 mm IP20