Schneider - Biztosítóbetét 100A 500VAC SX004310 - DF2GA1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Feszültség fajtája - AC
Állapotjelző típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110540208
Sonepar cikkszám
SX004310
Gyártói cikkszám
DF2GA1101
Gyártói típuskód
DF2GA1101
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
nincs
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 100A 500VAC