Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 125A 500VAC SX004311 - DF2GA1121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 125A 500VAC SX004311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503081

Sonepar cikkszám

SX004311

Gyártói cikkszám

DF2GA1121

Gyártói típuskód

DF2GA1121

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 125A 500VAC