Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 160A 500V AC SN029481 - DF2GN1161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 160A 500V AC SN029481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503203

Sonepar cikkszám

SN029481

Gyártói cikkszám

DF2GN1161

Gyártói típuskód

DF2GN1161

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Olvadóbetét DIN 0 érintkezőkésekkel, gG 160A, kijelzés nélküli. termékcsalád: DF - termék vagy komponens típusa: biztosítékok - készülék rövid megnevezése: biztosítóhuzal - olvadóbiztosító méret: 0 - biztosító méret: 0 - olvadóbiztosító típusa: DIN.