Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 160A 500VAC SX004312 - DF2GA1161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 160A 500VAC SX004312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503104

Sonepar cikkszám

SX004312

Gyártói cikkszám

DF2GA1161

Gyártói típuskód

DF2GA1161

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 160A 500VAC