Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 250A 500V AC SN028817 - DF2JN1251

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 250A 500V AC SN028817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503449

Sonepar cikkszám

SN028817

Gyártói cikkszám

DF2JN1251

Gyártói típuskód

DF2JN1251

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Olvadóbetét DIN 2 érintkezőkésekkel, gG 250A, kijelzés nélküli. termékcsalád: DF - termék vagy komponens típusa: biztosítékok - készülék rövid megnevezése: biztosítóhuzal - olvadóbiztosító méret: 2 - biztosító méret: 2 - olvadóbiztosító típusa: DIN.