Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 800A 500V SX004317 - DF2LA1801

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 800A 500V SX004317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 800 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110867367

Sonepar cikkszám

SX004317

Gyártói cikkszám

DF2LA1801

Gyártói típuskód

DF2LA1801

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

800 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 800A 500V