Schneider - Biztosítóbetét tartó SN029741 - GK1EB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Méret - egyéb
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110256307
Sonepar cikkszám
SN029741
Gyártói cikkszám
GK1EB
Gyártói típuskód
GK1EB
Pólusszám:
1
Méret:
egyéb
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
690 V
Biztosítóbetét tartó