Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló GT21593 - GS1KK3

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21593

Gyártói cikkszám

GS1KK3

Gyártói típuskód

GS1KK3

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

egyéb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

63 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Biztosíték szakaszolókapcsoló-ház GS1, TeSys GS, 3-pólusú, DIN, 125A. termékcsalád: TeSys GS - készülék rövid megnevezése: GS1 K - olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító méret: T00 - termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló