Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló SX005065 - GS2F4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló SX005065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - 14x51 mm

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119410779

Sonepar cikkszám

SX005065

Gyártói cikkszám

GS2F4

Gyártói típuskód

GS2F4

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

14x51 mm

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

működtető nélkül

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

egyéb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

25 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló