Schneider - Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló SX005100 - GS2MMB3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - B1-B3 formátum
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
462 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119411196
Sonepar cikkszám
SX005100
Gyártói cikkszám
GS2MMB3
Gyártói típuskód
GS2MMB3
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
B1-B3 formátum
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
750 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
működtető nélkül
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
egyéb
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
100 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
100 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem