Schneider - Biztosítós dugasz 6,2 mm széles 5x20 mm fekete jelzőfénnyel 12-30 V AC/DC SX012721 - NSYTRASF520B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534508
Sonepar cikkszám
SX012721
Gyártói cikkszám
NSYTRASF520B
Gyártói típuskód
NSYTRASF520B
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
fekete
Sorkapcsok - Biztosítós dugasz 6,2 mm széles 5x20 mm fekete jelzőfénnyel 12-30 V AC/DC