Schneider - Biztosítós dugasz 6,2 mm széles 5x20 mm fekete SX012720 - NSYTRASF520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534485
Sonepar cikkszám
SX012720
Gyártói cikkszám
NSYTRASF520
Gyártói típuskód
NSYTRASF520
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
fekete
Biztosítós dugasz 6,2 mm széles 5x20 mm fekete