Schneider - BLRCH125A150B40 12,5 kVAR Hduty Serleg kondenzátor 400V SN053296 - BLRCH125A150B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 82.9 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255750
Sonepar cikkszám
SN053296
Gyártói cikkszám
BLRCH125A150B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH125A150B40
Kapacitás:
82.9 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
BLRCH125A150B40 12,5 kVAR Hduty Serleg kondenzátor 400V