Schneider - BLRCH125A150B44 12,5 kVAR Hduty Serleg kondenzátor 440V GT89681 - BLRCH125A150B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 68.5 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255767
Sonepar cikkszám
GT89681
Gyártói cikkszám
BLRCH125A150B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH125A150B44
Kapacitás:
68.5 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
BLRCH125A150B44 12,5 kVAR Hduty Serleg kondenzátor 440V