Schneider - BLRCH200A240B40 20 kvar Hduty Serleg kondenzátor 440V GT92042 - BLRCH200A240B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 132.7 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255811
Sonepar cikkszám
GT92042
Gyártói cikkszám
BLRCH200A240B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH200A240B40
Kapacitás:
132.7 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
BLRCH200A240B40 20 kvar Hduty Serleg kondenzátor 440V