Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bontókapocs direkt rugós egyszintes 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 20A-es SX012768 - NSYTRP42TB

MásolásMásolás
Schneider - Bontókapocs direkt rugós egyszintes 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 20A-es SX012768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Építőelem típusa - szabadon csomagolható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480533396

Sonepar cikkszám

SX012768

Gyártói cikkszám

NSYTRP42TB

Gyártói típuskód

NSYTRP42TB

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Építőelem típusa:

szabadon csomagolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

36.5 mm

Mélység:

56 mm

Sorkapcsok - Bontókapocs direkt rugós egyszintes 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 20A-es