Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BOS bővítő alap 18mm SN028862 - STBXBA2300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BOS bővítő alap 18mm SN028862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 18.4 mm

  • Magasság - 128.3 mm

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863765960

Sonepar cikkszám

SN028862

Gyártói cikkszám

STBXBA2300

Gyártói típuskód

Modicon STBXBA2300

Szélesség:

18.4 mm

Magasság:

128.3 mm

Mélység:

70 mm

Modicon STB, szerelőlap, belső busz bővítő STBXBE1200-hoz. tartozék/külön alkatrész kategória: felszerelési kiegészítők - tartozék/külön alkatrész típusa: alaplap - tartozék/külön alkatrész megjelölése: felszerelési alapzat - tart/külön alkatrész rendelte