Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul 24Vdc 4DI/2DO Tr/1AI/1AO 1 vez SN073699 - TM5SMM6D2L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul 24Vdc 4DI/2DO Tr/1AI/1AO 1 vez SN073699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 1

  • Analóg kimenetek száma - 1

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 2

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864082073

Sonepar cikkszám

SN073699

Gyártói cikkszám

TM5SMM6D2L

Gyártói típuskód

Modicon TM5SMM6D2L

Analóg bemenetek száma:

1

Analóg kimenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.3 mA

Kimeneti áram a digitális kimeneten:

0.5 A

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:

24-24 V

Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:

Igen

Analóg bemenet, áram:

Igen

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Analóg bemenet, feszültség:

Igen

Analóg bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Analóg bemenet, thermoelem:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Analóg bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg kimenet, áram:

Igen

Analóg kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1-1 ms

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

12.5 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

99 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

75 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Bővítő modul 24Vdc 4DI/2DO Tr/1AI/1AO 1 vezetékes Előnyök : 100% rugalmasság és optimalizálás. Ez az IP20moduláris IO system bővítmények rugalmas és bővíthető konfigurációját, valamint osztott I/O szigeteket kínál közvetlen csatlakozással Modicon M258 és