Schneider - Bővítő modul 2x6COM 0/24Vdc F=6.3A SX014581 - TM5SPDG6D6F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 0-24 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 6.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074986
Sonepar cikkszám
SX014581
Gyártói cikkszám
TM5SPDG6D6F
Gyártói típuskód
Modicon TM5SPDG6D6F
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-24 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
6.3 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
6.3 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm