Schneider - Bővítő modul 6DI 100-120Vac 1 vezetékes fekete SX014563 - TM5SDI6U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-120 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 6
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864074481
Sonepar cikkszám
SX014563
Gyártói cikkszám
TM5SDI6U
Gyártói típuskód
TM5SDI6U
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-120 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
6
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-120 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
42 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
100-120 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
100-120 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
30-30 ms
SIL IEC 61508 szerint:
1
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
104 mm
Mélység:
60 mm