Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul analóg 8 PT100/PT1000 ANA RJ11 (12 bit) GT62332 - TM2ARI8LT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul analóg 8 PT100/PT1000 ANA RJ11 (12 bit) GT62332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595863985207

Sonepar cikkszám

GT62332

Gyártói cikkszám

TM2ARI8LT

Gyártói típuskód

TM2ARI8LT

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Igen

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

23.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

70 mm

Analóg input modul, 8 I, 200..600 °C-12 bites-24V DC-csavaros sorkapocs-blokk. termékcsalád: Modicon M238 logikai vezérlő - termék vagy komponens típusa: analóg bemeneti modul - analóg bemenet típusa: hőmérsékleti szonda - 200...600 °C Pt 100 nem differen