Schneider - Bővítő modul DC24, 4bemenet, 2kimenet, 0~10V, 4~20Ma GT56826 - TM2AMM6HT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863996135
Sonepar cikkszám
GT56826
Gyártói cikkszám
TM2AMM6HT
Gyártói típuskód
TM2AMM6HT
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
23.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
70 mm