Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul tápelosztó 24Vdc/F=6,3A/Bus PS szürke SX014584 - TM5SPS2F

MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul tápelosztó 24Vdc/F=6,3A/Bus PS szürke SX014584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 6.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864074931

Sonepar cikkszám

SX014584

Gyártói cikkszám

TM5SPS2F

Gyártói típuskód

Modicon TM5SPS2F

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-24 V

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

6.3 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

6.3 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

2.13 W

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

75 mm

PLC ipari vezérlések - Bővítő modul tápelosztó 24Vdc/F=6,3A/Bus PS szürke