Schneider - Bővítő modul tápelosztó 24Vdc/F=6,3A szürke SX014583 - TM5SPS1F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 6.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074917
Sonepar cikkszám
SX014583
Gyártói cikkszám
TM5SPS1F
Gyártói típuskód
Modicon TM5SPS1F
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
6.3 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
6.3 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
1.02 W
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm