Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BSH motor kábel 1,5*2 15m SX015301 - VW3M5101R150

MásolásMásolás
Schneider - BSH motor kábel 1,5*2 15m SX015301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - kontúr csatlakozó dugó (CEE 7/17)

  • Hosszúság - 15 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 6

  • 2. csatlakozó - érvéghüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

485 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119207324

Sonepar cikkszám

SX015301

Gyártói cikkszám

VW3M5101R150

Gyártói típuskód

Lexium VW3M5101R150

1. csatlakozó:

kontúr csatlakozó dugó (CEE 7/17)

Hosszúság:

15 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

6

2. csatlakozó:

érvéghüvely

Köpeny anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

-40-80 °C

Névleges feszültség:

200-600 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - BSH motor kábel 1,5*2 15m