Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BSH szervomotor IEC 100MM 7,8Nm horonymentes IP65 MultiTurn SX004019 - BSH1003P22A2A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BSH szervomotor IEC 100MM 7,8Nm horonymentes IP65 MultiTurn SX004019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges feszültség - 480 V

  • Névleges áram - 0 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2841 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118140165

Sonepar cikkszám

SX004019

Gyártói cikkszám

BSH1003P22A2A

Gyártói típuskód

BSH1003P22A2A

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges feszültség:

480 V

Névleges áram:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

0-0 Hz

Kialakítás:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Pólusszám:

8

Névleges forgatónyomaték:

3.7 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

egyéb

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

1.1 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

1000 1/min

Ház anyaga:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Keretméret IEC szerint:

0 mm

Teljes terhelési hatékonyság:

0 %

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

0 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

0 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-20 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - BSH szervomotor IEC 100MM 7,8Nm horonymentes IP65 MultiTurn