Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm retesszel IP4 SingleTurn SX004071 - BSH1401P11A2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 0 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2415 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118140646
Sonepar cikkszám
SX004071
Gyártói cikkszám
BSH1401P11A2A
Gyártói típuskód
Lexium BSH1401P11A2A
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
0 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Pólusszám:
0
Névleges forgatónyomaték:
11.1 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
egyéb
Hűtés módja:
egyéb
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
0 1/min
Ház anyaga:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Keretméret IEC szerint:
0 mm
Teljes terhelési hatékonyság:
0 %
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
0 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
0 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb