Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 19,2Nm horonymentes IP40 SingleTurn SX004128 - BSH1402P01F1A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 19,2Nm horonymentes IP40 SingleTurn SX004128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 0 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4313 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118141735

Sonepar cikkszám

SX004128

Gyártói cikkszám

BSH1402P01F1A

Gyártói típuskód

BSH1402P01F1A

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

0 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Pólusszám:

0

Névleges forgatónyomaték:

14.9 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

egyéb

Hűtés módja:

egyéb

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

0 1/min

Ház anyaga:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Keretméret IEC szerint:

0 mm

Teljes terhelési hatékonyság:

0 %

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

0 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

0 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - BSH szervomotor IEC 140MM 19,2Nm horonymentes IP40 SingleTurn