Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 25,4Nm horonymentes IP40 SingleTurn SX004161 - BSH1403P01F2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 0 V
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118142657
Sonepar cikkszám
SX004161
Gyártói cikkszám
BSH1403P01F2A
Gyártói típuskód
BSH1403P01F2A
Névleges feszültség:
0 V
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - BSH szervomotor IEC 140MM 25,4Nm horonymentes IP40 SingleTurn