Schneider - Búra EXIT egyoldalas/dupla Q.S. SN029315 - OVA50324E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - nincs
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 232 mm
Kétoldalas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015224
Sonepar cikkszám
SN029315
Gyártói cikkszám
OVA50324E
Gyártói típuskód
OVA50324E
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
nincs
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
232 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
135 mm
Észlelési távolság:
27 m
Quick Signal, exit sign screen mono/double, exit Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik