Schneider - Bura OVA lpt.-hez bal/jobb dupla GT45609 - OVA50322E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - bal
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 232 mm
Kétoldalas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015217
Sonepar cikkszám
GT45609
Gyártói cikkszám
OVA50322E
Gyártói típuskód
OVA50322E
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
bal
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
232 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
135 mm
Észlelési távolság:
27 m
Kijárati tábla dupla Quick Signalhoz, JOBBRA/BALRA Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, páni