Schneider - Burkolat IP44 betétekhez pezsgőszürke SN014009 - MGU61.002.824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375164008
Sonepar cikkszám
SN014009
Gyártói cikkszám
MGU61.002.824
Gyártói típuskód
Unica MGU61.002.824
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Mélység:
30 mm