Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Burkolat XGR (230VAC) +XRM + 3 próba SX000584 - 50310

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Burkolat XGR (230VAC) +XRM + 3 próba SX000584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges vizsgálati feszültség 250 V - Igen

  • Névleges vizsgálati feszültség 1000 V - Nem

  • Névleges vizsgálati feszültség 500 V - Nem

  • Névleges vizsgálati feszültség 100 V - Nem

  • Analóg sávos kijelzés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430503101

Sonepar cikkszám

SX000584

Gyártói cikkszám

50310

Gyártói típuskód

50310

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Igen

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Szigetelési ellenállás mérési tartománya:

1-0.999 MOhm

Névleges vizsgálati feszültség 2500 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség beállítható:

Nem

Alacsony ohmos mérés:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Idegen feszültség felismerés OFF-állapotban:

Nem

Jelzés/kijelző:

digitális

Áramellátás:

forgatókaros induktor

Névleges vizsgálati feszültség 5000 V:

Nem

Feszültségmérés:

Nem

Túlfeszültség-levezető vizsgálata:

Igen

Névleges vizsgálati feszültség beállítható rámpafunkcióval:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Kezelőfelület:

Igen

Mérő és ellenőrző berendezések - Burkolat XGR (230VAC) +XRM + 3 próba