Schneider - Bus kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 10m SX014440 - TCSXCN2FNX10E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097701
Sonepar cikkszám
SX014440
Gyártói cikkszám
TCSXCN2FNX10E
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCN2FNX10E
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Bus kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 10m