Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bus kábel,angled,M12-B, Apa-csak vezeték, 10m SX014452 - TCSXCN2MNX10E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bus kábel,angled,M12-B, Apa-csak vezeték, 10m SX014452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864097787

Sonepar cikkszám

SX014452

Gyártói cikkszám

TCSXCN2MNX10E

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCN2MNX10E

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Bus kábel,angled,M12-B, Apa-csak vezeték, 10m