Schneider - Bus kábel,egyenes,M12-B,Anya-csak vezeték, 3m SX014427 - TCSXCN1FNX3E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097732
Sonepar cikkszám
SX014427
Gyártói cikkszám
TCSXCN1FNX3E
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCN1FNX3E
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Bus kábel,egyenes,M12-B,Anya-csak vezeték, 3m