Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bus kábel,egyenes,M12-B,Apa-Anya,0.3m SX014429 - TCSXCN1M1F03E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bus kábel,egyenes,M12-B,Apa-Anya,0.3m SX014429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864097626

Sonepar cikkszám

SX014429

Gyártói cikkszám

TCSXCN1M1F03E

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCN1M1F03E

Hosszúság:

0.3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Bus kábel,egyenes,M12-B,Apa-Anya,0.3m