Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bus X Ext. Cable 100m Kit SX061613 - TSXCBY1000KT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bus X Ext. Cable 100m Kit SX061613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

129 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864104096

Sonepar cikkszám

SX061613

Gyártói cikkszám

TSXCBY1000KT

Gyártói típuskód

TSXCBY1000KT

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Bus X Ext. Cable 100m Kit