Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Busz hátlap /24Vdc szürke GT94713 - TM5ACBM01R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Busz hátlap /24Vdc szürke GT94713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - adapter

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864075068

Sonepar cikkszám

GT94713

Gyártói cikkszám

TM5ACBM01R

Gyártói típuskód

Modicon TM5ACBM01R

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

adapter

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Busz hátlap /24Vdc szürke. tartozék/külön alkatrész kategória: kommunikációs kiegészítők. Előnyök : 100% rugalmasság és optimalizálás. Ez az IP20moduláris IO system bővítmények rugalmas és bővíthető konfigurációját, valamint osztott I/O szigeteket kínál k