Schneider - Buszrendszer logikai modul Merten-KNX REG-K BASIC SN122401 - MTN676090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 2.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072932
Sonepar cikkszám
SN122401
Gyártói cikkszám
MTN676090
Gyártói típuskód
KNX MTN676090
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
2.5
KNX Secure buszrendszer:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Igen
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Buszrendszer logikai modul Merten-KNX REG-K BASIC