Nem visszaküldhető

Schneider - C sín 2m 21x11x10 SX010316 - NSYCN20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - C sín 2m 21x11x10 SX010316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480181085

Sonepar cikkszám

SX010316

Gyártói cikkszám

NSYCN20

Gyártói típuskód

NSYCN20

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

11 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - C sín 2m 21x11x10