Nem visszaküldhető

Schneider - C sín 2m 40x20x24 SX010317 - NSYCN40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - C sín 2m 40x20x24 SX010317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480181092

Sonepar cikkszám

SX010317

Gyártói cikkszám

NSYCN40

Gyártói típuskód

NSYCN40

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

20 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - C sín 2m 40x20x24