Schneider - C sín EMA összekötő 60X20 SX010856 - NSYEMA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 21.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181672
Sonepar cikkszám
SX010856
Gyártói cikkszám
NSYEMA20
Gyártói típuskód
NSYEMA20
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
21.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín EMA összekötő 60X20