Schneider - C sín EN összekötő 35x21 SX010859 - NSYEN20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 21 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181719
Sonepar cikkszám
SX010859
Gyártói cikkszám
NSYEN20
Gyártói típuskód
NSYEN20
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
21 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín EN összekötő 35x21