Schneider - C sín EN összekötő 60x40 SX010860 - NSYEN40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181726
Sonepar cikkszám
SX010860
Gyártói cikkszám
NSYEN40
Gyártói típuskód
NSYEN40
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
C sín EN összekötő 60x40