Schneider - C sín EN összekötő 60x60 SX010861 - NSYEN60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181733
Sonepar cikkszám
SX010861
Gyártói cikkszám
NSYEN60
Gyártói típuskód
NSYEN60
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín EN összekötő 60x60